チップ画像
サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアルF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68735235
品番
NTH-71601
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。ハイループの箇所には凹凸を、ローループの箇所には細い糸を混ぜ込みニュアンスを持たせています。
材質
リサイクル原着ナイロン91% 原着ナイロン9%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230154