チップ画像
サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-7020 F-eco ウッディプランクF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68735470
品番
NTH-70202
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
木目の持つ自然な表情を柔らかな色目のグラデーションと繊細な凹凸で表現しました。プランクならではの縦流れを活かしたデザインがダイナミックに空間を演出します。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2220126