NACHI(不二越)
IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Φ32
取付方式
フランジ取付形
注文コード
68735835
品番
IPH-6B-80-T-11
参考基準価格(税別)
¥848,700
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・取付方式
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ32
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
一般鉱物性作動油