チップ画像
サンゲツ
NT700 カーペットタイル NT2850 D-eco フローラインD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68736021
品番
NT-28501
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然を感じる有機的な揺らぎが特徴の商品です。
材質
リサイクルナイロン
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.8
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.5、L3
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210208
グリーン購入法
適合