曜日別特売
NTP-71101 NT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンD サンゲツ 68736109

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68736109品番NTP-71101
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄です。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。

材質リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210093グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする