曜日別特売
NTP-71004 NT700 カーペットタイル NTP7100 D-eco シェイププレーンD サンゲツ 68736267

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTP7100 D-eco シェイププレーンD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68736267品番NTP-71004
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄との間に生み出されたモルタルテイスト。シェイププランクと配色を合わせている為、組み合わせてもお使いいただけます。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210111グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする