曜日別特売
NTH-846 NT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア サンゲツ 68736827

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68736827品番NTH-846
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

さまざまな色糸を組み合わせた複雑なグリッドの表情。細かい縦横のラインの交差が空間に深みを与えます。方向性のない布目調の柄は、組み合わせも楽しめる10配色の展開です。

材質原着ナイロン(6ナイロン)100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.7機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)4.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1180092
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする