- その他
- 【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V
- 最大電流(A)
- 【コレクタ(Ic)】2
- 周波数
- 【トランジション】100MHz
- 動作温度(℃)
- 150(TJ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大電圧(V)
- 【コレクタエミッタブレークダウン】32
- 実装タイプ
- 面実装
- パッケージ/ケース
- TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63
- トランジスタタイプ
- NPN
- 最大電力(W)
- 10