USB-PS-24C-LF USB Type-Cプラグ LINKMAN 68738751

USB-PS-24C-LF USB Type-Cプラグ LINKMAN 68738751
USB-PS-24C-LF USB Type-Cプラグ LINKMAN 68738751

USB Type-Cプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68738751品番USB-PS-24C-LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ
USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。

材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする