- 長さ(m)
- 2
- 規格
- 【色域】x.v.Color対応
- コネクタ形状
- Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)
- プラグ
- 金メッキ
- シールド
- 3重シールド
- 色(本体)
- 黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体
- 素材
- アルミ合金
- 対応解像度
- 4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応
- ケーブル種類
- メッシュケーブル
- HDMI規格
- High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
- イーサネット対応
- 対応
- フェライトコア
- なし
- 変換タイプ
- オス - オス