曜日別特売
HG-C1100L3-P-J CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68738865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個タイプM12コネクタ注文コード68738865品番HG-C1100L3-P-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。

材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)タイプM12コネクタ測定範囲(mm)±35保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)精度(μm)【ビーム径】約Φ120通信方式IO-Link Specifi cation V1.1測定距離(mm)中心:100使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60直線性±0.1%F.S.ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能繰返し精度(μm)70短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
関連資料:(5.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする