※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
エア駆動、10mm
注文コード
68738926
品番
HG-S1010-AC
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
付属品
センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、シールキャップ1個、エアチューブクランプ:1個
材質
ボディ:亜鉛、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:工具鋼、測定子(注8):黄銅(ボディ) / セラミック(ボール部)、エアチューブクランプ:S60CM
ストローク(mm)
10.5
タイプ
エア駆動、10mm
測定範囲(mm)
10
保護構造
IP67(IEC)
先端
ブレ量:35μm以下(代表値)
使用圧力範囲(MPa)
0.14~0.16、シールキャップ未装着時:0.035~0.045
適合規格
【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式
アース:コンデンサアース
本体質量(g)
約80
指示精度(μm)
全範囲:2.0以下、狭範囲:1.0以下(任意60)
分解能(μm)
0.5
機能
活線棒抜:装備
使用流体
清浄なエア(露点温度:-10℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法
位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
耐圧力(MPa)
0.2
動作表示灯
2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)
使用:2000以下
汚染度(使用環境)
汚損度:2
耐衝撃(m/s
2
)
耐久1960、XYZ各方向3回
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
適合チューブ径(Φmm)
外径:4、内径:2.5
サンプリング周期(ms)
1
使用周囲湿度(%RH)
30~85、保存時:30~85
耐振動(Hz)
耐久10~500、複振幅3mm(10~58)、加速度196(m/s
2
) ( 58~500)、XYZ各方向2時間
関連資料:
(4.78MB)