曜日別特売
LT5000-CXH(399251) 24 レブロス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68739268

24 レブロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68739268品番LT5000-CXH(399251)
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!
新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)
また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。
※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。

用途
【対象魚目安】ライトショアジギング、ショアキャスティング、サーフ等 ライトショアジギング等に対応するハイスピードモデル。 ハンドル1回転105cmの巻取りの速さを生かし、スピーディーな釣りの展開が可能に。
自重(g)標準:260ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:105糸巻量(lb-m)ナイロン:20-150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする