11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995) クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ) 68739679

11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995) クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ) 68739679
11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995) クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ) 68739679
11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995) クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ) 68739679
11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995) クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ) 68739679

クランク140 トリガー ダイワ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ガンメタP+レッドG注文コード68739679品番11917 FRDK140-TR-GMR (右巻用)(004995)
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

140mmの超ロングWハンドル
海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。
ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。
アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載
この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。
トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。
ブレない巻き心地 センターロック方式
「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。
ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。
驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。
各メーカー、多種多様なリールに対応
センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。
付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。

ガンメタP+レッドG質量(g)56.1ピッチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする