12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266

12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266
12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266
12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266
12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266
12lb-100m(080706) Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 68740266

Abu Works Zenon Mg 32mm Spool

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68740266品番12lb-100m(080706)
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!

糸巻量12lb(0.285mm)-100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする