曜日別特売
B63ML(273529) 25 ソルティーアドバンス ライトジギング SHIMANO(シマノ) 68740799

B63ML(273529) 25 ソルティーアドバンス ライトジギング SHIMANO(シマノ) 68740799
B63ML(273529) 25 ソルティーアドバンス ライトジギング SHIMANO(シマノ) 68740799
B63ML(273529) 25 ソルティーアドバンス ライトジギング SHIMANO(シマノ) 68740799
B63ML(273529) 25 ソルティーアドバンス ライトジギング SHIMANO(シマノ) 68740799

25 ソルティーアドバンス ライトジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)120注文コード68740799品番B63ML(273529)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

オフショアゲームをもっと身近に。充実のラインナップと魅力のハイコストパフォーマンスでサポートします。
ターゲットやフィールド、そして釣り方に合わせて多様化するオフショアゲーム。ソルティーアドバンスシリーズは、オフショアゲームのトレンドに充実のラインナップで対応します。定番のタイラバゲームにはタフテックαやスパイラルガイドを採用した3モデルをラインナップ。等速巻きなどより高度な要求にもしっかりと応える仕様となっています。また、ジギングはSLJ(スーパーライトジギング)、LJ(ライトジギング)、ジギングと扱うジグに応じて3カテゴリー7モデルで対応。上位モデルの開発で培ったノウハウを投入することで、高いパフォーマンスを発揮しながら扱いやすい特性を実現。これからオフショアゲームを始めたいアングラーにもピッタリのシリーズとなっています。

仕様●全長(ft.):6'3"●継ぎ方式:-質量(g)ジグ:MAX 150全長(m)1.91自重(g)120継数(本)2仕舞(cm)143.5先径(mm)2適合ライン(号)PE:MAX 2カーボン含有率(%)80.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする