曜日別特売
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896

S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896
S86M(273581) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740896

25 ソルティーアドバンス エギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様全長(ft.):8'6"自重(g)98注文コード68740896品番S86M(273581)
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

あらゆるショアゲームに対応するハイコストパフォーマンスシリーズ。可能性を広げる充実のラインナップでアングラーをサポート。
もっと手軽にショアソルトルアーゲームを楽しみたい。でも、使うタックルにはこだわりたい。そんなアングラーに手にとっていただきたいのが、新しくなったソルティーアドバンスシリーズです。上位機種で培った技術を活用し開発することで、高いパフォーマンスを実現。昨今、多様化するソルトルアーゲームにも充実のラインナップでアングラーの挑戦をサポートします。シーバスや青物、サーフゲームといった人気の釣りはもちろん、エギングやロックフィッシュといった定番の釣りにもしっかりと対応。また、テンヤやワインドなど、身近なフィールドをマルチに楽しみたいアングラーもサポート。クラスを超えた実力を是非実感ください。

仕様全長(ft.):8'6"全長(m)2.59自重(g)98継数(本)2仕舞(cm)133.2先径(mm)1.6適合ライン(号)PE:0.5-1カーボン含有率(%)85.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする