2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097

2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097
2683R-2(398048) 25 レサト SHIMANO(シマノ) 68741097

25 レサト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68741097品番2683R-2(398048)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き
フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。
レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。

用途参考対象魚・釣種:バス・ロックフィッシュ・ブレードジギング・リーフフィッシング・キャットフィッシュ・海外魚種仕様●全長(ft.):6'8"●継ぎ方式:並継全長(m)2.03自重(g)155継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.9適合ルアー質量(g)7-35適合ライン(号)PE:MAX 2.5適合ライン(lb)ナイロン:45889

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする