曜日別特売

負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台吐出口径Φ23注文コード68741216品番PZ-3A-70E3A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ23種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする