NACHI(不二越)
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Φ28
注文コード
68741313
品番
PZ-5A-130E3A-10
参考基準価格(税別)
¥1,887,600
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
吐出口径
Φ28
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油