曜日別特売

負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ28注文コード68741356品番PZ-6A-180E2A-20
参考基準価格(税別)¥2,610,700販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ28種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする