曜日別特売

負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ28注文コード68741426品番PZ-6B-220E2A-20
参考基準価格(税別)¥2,601,800販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
最高使用圧力(MPa)21吐出口径Φ28種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする