曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30注文コード68741688品番PZS-3A-70W4S2-10
参考基準価格(税別)¥1,033,200販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする