※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD1-S622UL(274645) 鰺道1G MajorCraft 68742497 AD1-S622UL(274645) 鰺道1G MajorCraft 68742497 AD1-S622UL(274645) 鰺道1G MajorCraft 68742497

鰺道1G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.1 - 0.4号●ライン(l):0.8 - 2.5b 自重(g)標準:57 注文コード68742497 品番AD1-S622UL(274645)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・自重など3種類から選べます 他の種類を見る

最強コスパのアジングロッド鯵道1GにULモデル登場!
湾内や堤防での小型の鯵を軽量リグで狙うULモデルが登場します
軽量リグの飛距離と操作性、さらに感度も追及したアジング専用設計。アングラーがライトリグの水中のイメージを感じ取れる軽量ブランクと操作性のバランスが鯵の小さなアタリを伝えてくれるでしょう。キャスト時のロッドのブレも抑えているので、軽量リグの遠投性にも優れ、コントロール性能にも優れています。アジング入門者やレベルアップをしたい方にお勧めの鯵道です

仕様●PEライン:0.1 - 0.4号●ライン(l):0.8 - 2.5b 全長6'2"ft 自重(g)標準:57 継数(本)2pcs 仕舞(cm)98 適合ルアー質量(g)0.2-2.5 アクションEX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする