※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●PEライン:0.3 - 0.6号●ライン(l):1 - 5b自重(g)標準:88注文コード68742671品番SPRF-T732L(278544)
NEWソルパラにロックフィッシュモデル登場!
メバルを代表とするロックフィッシュをお手軽且つ繊細に釣ることができる竿に仕上げたニューソルパラロックフィッシュシリーズ。全てのアクションは繊細なティップと操作性の良いベリー~バットにしてありますのでキャストフィールはシャキッと、魚からの反応は繊細に感知できる様に仕上がっています。ジグ単、プラッギング、フロートリグまで幅広く一本で対応できる汎用性の高い竿の仕上がりなので、ビギナーにもってこいのシリーズです。ソフトソリッドティップモデルとソフトチューブラーティップモデルがありますので目的に合わせて選ぶことが可能です。