曜日別特売
BFBS-622ML(277530) バンシービギンズ MajorCraft 68742750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFBS-622ML(277530) バンシービギンズ MajorCraft 68742750
BFBS-622ML(277530) バンシービギンズ MajorCraft 68742750
BFBS-622ML(277530) バンシービギンズ MajorCraft 68742750
BFBS-622ML(277530) バンシービギンズ MajorCraft 68742750

バンシービギンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン:0.2-0.6号●エステル:0.35-0.5号●ライン(l):2-4b自重(g)標準:69注文コード68742750品番BFBS-622ML(277530)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

週末エリアフィッシングに出かけたくなるバンシービギンズ登場!
エリアトラウトロッド【バンシートーナメントスペック】のハイコストパフォーマンスモデル。好評のバンシートーナメントスペック&ファインテールエリアシリーズのノウハウを注ぎ込みこの価格帯でのハイポテンシャルを実現。エリアトラウトフィッシングライフを満喫する事を可能にしたロッドです。

仕様●PEライン:0.2-0.6号●エステル:0.35-0.5号●ライン(l):2-4b全長6'2”ft自重(g)標準:69継数(本)2pcs仕舞(cm)97適合ルアー質量(g)1.0-3.5アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする