※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数10仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(12) 12連用注文コード68742976品番SS5Y3-10FW1-10D-C4D12-NA
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)