曜日別特売
S64UL(25年追加モデル)(551581) スティーズ(スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68745349

S64UL(25年追加モデル)(551581) スティーズ(スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68745349
S64UL(25年追加モデル)(551581) スティーズ(スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68745349
S64UL(25年追加モデル)(551581) スティーズ(スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68745349
S64UL(25年追加モデル)(551581) スティーズ(スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 68745349

スティーズ(スピニングモデル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/8注文コード68745349品番S64UL(25年追加モデル)(551581)
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

”感度” その先へ
最先端テクノロジーを搭載し、水中の見える化を実現したコンペティションロッド、26STEEZ。
15年の時を経てフルモデルチェンジした21STEEZが、最先端テクノロジーを纏い生まれ変わった。
開発コンセプトは”千里眼”。
ロッドの永遠のテーマ、感度。
近年のバスフィッシングシーンで注目を集める、水中の見える化を実現したFFS(Forward Facing Sonar)を駆使したライブシューティング。
26STEEZが目指したのは、ボートだけでなく、オカッパリでも、FFSが無くてもロッドの感度を極めることで、まるで水中を覗いた様に、今まで見えなかった水中のルアーを感じて、思い通りに操作し、バイトに持ち込む今まで出来なかったことを実現し、よりバスフィッシングが楽しくなるロッド。
また、全アイテムハンドルはデタッチャブル仕様で使いやすく、信頼のMADE IN JAPAN品質。

仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/8全長(m)1.93自重(g)標準:73元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)170先径(mm)1.4適合ルアー質量(g)0.45~3.5適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする