曜日別特売
USH-081 USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ 68745699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USH-081 USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ 68745699
USH-081 USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ 68745699

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじR1/8
内容量1個注文コード68745699品番USH-081
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

工具不要のワンタッチ継手。
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

質量(g)
18
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
27.5
寸法A(mm)
8
接続ねじ
R1/8
仕様
負圧(-100kPa):10Torr
使用温度(℃)
-15~120(凍結なきこと)※
寸法B(mm)
19
使用流体
空気、水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
10kgf/cm2:0~1
寸法HEX(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6
注意
※1.チューブは継手先端より急激に曲げないように十分余裕を持たせてください。
※2.ステンレスワンタッチジョイントは指定されたチューブをご使用ください。
※3.保管は高温多湿の所や直射日光を避け、40℃以下の所にしてください。
※使用温度は使用条件、仕様チューブにより仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする