fl2700KW-105240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240 フォレストリンク 68747956

※使用例

fl2700KW-105240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240 フォレストリンク 68747956
fl2700KW-105240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240 フォレストリンク 68747956
fl2700KW-105240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240 フォレストリンク 68747956
fl2700KW-105240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240 フォレストリンク 68747956

テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-105240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68747956品番fl2700KW-105240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防炎加工、洗濯可

用途テーブルクロス材質ポリエステル100%ホワイト長さ(cm)240機能防炎加工、ウオッシャブル横(cm)105
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする