SMART SENSOR(US)
プローブ分離型振動計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68748078
品番
AR63B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
寸法(mm)
150×70×30
質量(g)
137
電源
9V角乾電池
精度
±5%H±2桁
機能
最大ホールド機能:なし、温度測定:あり
測定原理
圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲
加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフ
あり
出力信号
AC出力2Vピーク(フルスケール表示)
速度範囲(m/s)
0.1~199.9
変位(mm)
0.001~1.999