曜日別特売
SR91-6V-08-1V0 ディジタル調節計 シマデン 68750020

ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台入力電圧(V)入力6種類電源24V AC/DC (SR91)消費電力24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下注文コード68750020品番SR91-6V-08-1V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。

オプション調節出力2 電圧/0~10V DC 負荷電流:2mA以下電源24V AC/DC (SR91)消費電力24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下入力電圧(V)入力6種類表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応出力調整1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下イベント出力2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする