シマデン
ディジタル調節計
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
入力
マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種)
電源
100~240V±10% AC 50/60Hz
消費電力
100~240V AC 15VA以下
注文コード
68750117
品番
SR93-8Y-I-90-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
入力・電源・消費電力
など
2256
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
オプション
アナログ出力1点 0~10V
電源
100~240V±10% AC 50/60Hz
消費電力
100~240V AC 15VA以下
入力
マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種)
表示精度
±0.3%FS+1digit
表示更新周期
0.25秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力調整
1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:電流4~20mA DC、負荷抵抗600Ω以下
イベント出力
なし