曜日別特売
S76M SEAFARER(751396) VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア) 68750906

S76M SEAFARER(751396) VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア) 68750906
S76M SEAFARER(751396) VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア) 68750906

VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●ACTION:FAST●Exterior:SHIELD TECH●GUIDE:STAINLESS●Length m (ft.):2.286 (7'6")●Line(PE):#1-2.5●REEL SEAT:UP●pcs/joint:4/Put-in注文コード68750906品番S76M SEAFARER(751396)
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

日本国内のみならず、世界を釣り歩く”ワールドジャーニー”村岡昌憲のバディ「VOYAGER EXIV」は全モデル4ピースのパックロッド。
極めて精度の高いNANO JOINTを搭載し、重量、アクション、バランス、強度と全てのファクターで2ピースロッドと遜色のない仕上がりを実現。港湾のバイク、自転車でのランガンや、夢の遠征フィールドでも普段と同じように100%信頼できるパックロッドで挑むことができる。ルアーを狙いのスポットに送り込み、こちらの意図するままアクションを両立したアピアマルチピースシリーズ。
主な特徴
「M40X」
一切のブレを排除する驚異の「感度」&「操作性能」
40t高弾性カーボン繊維。ロケットや次々世代航空機への使用を前提とした最新素材。弾性率と強度の両方を極限追求し、M40Jと同じ弾性率を保持したまま、圧縮強度を30%向上している。ハジキ性能、キャスト時のスピード向上に起因する素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。
「T1100G」
世界最高強度カーボン、異次元の「強度」&「パワー」
33t中弾性カーボン繊維。ロケットやF1、次世代航空宇宙用途向けに開発した炭素繊維で、引っ張り強度においては現時点で、世の中の炭素繊維(カーボン)では最高水準の強度を誇る。強度以外にも、キャスト時のロッドスピードの加速や、曲がりのしなやかさを生み出す素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。
さらに進化したAPIAテクノロジー「NANO JOINT」
従来のマルチピースロッドの弱点は間違いなくジョイント部にあった。ジョイント数が増えることによる重量増と、それに伴うトップヘヴィバランス。各ジョイントの突っ張り、ジョイント増による強度の低下。何よりジョイントが増えることでの各部の緩みを継ぎ直すストレスなど、マルチピースロッドには仕舞寸法が短くなるという利点以外、多数のデメリットの要因は従来のジョイントにあったのは明白であった。
NANOALLOY(R)技術を採用したアピアオリジナル開発のジョイントシステム「NANO JOINT」。とりわけ近年採用しているPut-in方式の「NANO JOINT」は「強度」、「軽量化」、「高バランス」に加え、「ベンディングカーブ」に至るまで印籠継を超えるパフォーマンスを実現しこの問題を解消。ジョイントのテーパー差は1000分の2~5mmと超高精度研磨で仕上げているため、ストレスを感じる釣行時の緩みも大幅に解消。BLACKFINの全モデル3ピース化は、「NANO JOINT」があってこそ実現できたといえる。 ※NANO JOINTは超高精度研磨をしているため、そのままご使用ください。
※ジョイントの抜き差しには付属のジョイントアシストシートをご使用ください。
※万一ジョイントが固着した場合、カーボンの膨張が考えられますので、ジョイント部を氷などでよく冷やして収縮させると抜きやすくなります。

仕様●ACTION:FAST●Exterior:SHIELD TECH●GUIDE:STAINLESS●Length m (ft.):2.286 (7'6")●Line(PE):#1-2.5●REEL SEAT:UP●pcs/joint:4/Put-in質量(g)140寸法(cm)Closed Length:66.5適合ルアー質量(g)7-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする