曜日別特売
LLA-7118U フード DAIKO(大光電機) 68755517

LLA-7118U フード DAIKO(大光電機) 68755517
LLA-7118U フード DAIKO(大光電機) 68755517

フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個径(Φmm)Φ100付属品落下防止ワイヤー付注文コード68755517品番LLA-7118U
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品落下防止ワイヤー付材質アルミ型材長さ(mm)117質量(kg)0.3径(Φmm)Φ100塗装ステンカラー色塗装(内面黒塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする