曜日別特売
LLA-7194U 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機) 68756120

LLA-7194U 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機) 68756120
LLA-7194U 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機) 68756120
LLA-7194U 埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機) 68756120

埋込固定用ポール H=800タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68756120品番LLA-7194U
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする