LLP-7111LUM ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756585

LLP-7111LUM ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756585
LLP-7111LUM ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756585
LLP-7111LUM ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機) 68756585

ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)26
光源色電球色
内容量1台注文コード68756585品番LLP-7111LUM
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト

付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様長さ(mm)275幅(mm)105材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)【灯具】4.7ステンカラー高さ(mm)【灯具】190備考調光器併用不可径(Φmm)【灯具】Φ105消費電力(W)26構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.2本体高さ(mm)313光束(Lm)1410配光角度(°)14ガラス色【強化ガラス】透明ビーム角度(°)【1/2】14回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする