XFX459VHNLE9【ワケあり】 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 68757285

※画像はイメージです。

XFX459VHNLE9【ワケあり】 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 68757285
XFX459VHNLE9【ワケあり】 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック) 68757285

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)26.3光源色昼白色注文コード68757285品番XFX459VHNLE9【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9809,998
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・5200 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし構成【器具本体】NNLK42330、【ライトバー】NEL4500HN LE9色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)187.8光束(Lm)器具:4940トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする