曜日別特売
SHS15V1SS+160L【ワケあり】 LMガイド SHS-V形 THK 68758177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS15V1SS+160L【ワケあり】 LMガイド SHS-V形 THK 68758177
SHS15V1SS+160L【ワケあり】 LMガイド SHS-V形 THK 68758177

LMガイド SHS-V形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セットブロック数1レール長さ(mm)160型番SHS15V注文コード68758177品番SHS15V1SS+160L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98012,980

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール型番SHS15Vブロック数1レール長さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする