用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番149-2435材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25質量(kg)3.1色ダークブラウン/ベージュ長さ(m)5.3厚さ#3000ハトメ数20引張強度縦947N、横878N番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.45×5.3耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.45