VM-300S-J ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 68763086

VM-300S-J ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 68763086
VM-300S-J ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 68763086

ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])0-3000
内容量1個注文コード68763086品番VM-300S-J
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)
押すだけでスタート / コンパクトボディ

質量(kg)0.37消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])0-3000本体寸法(mm)100×93×72モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH調整方式回転数:調整可能(無段階ダイヤル式)サンプル量(mL)最大処理:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする