曜日別特売
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148

DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148
DM8-WHITE-SINGLEFAN 120mmARGBケースファン DARKFLASH 68766148

120mmARGBケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68766148品番DM8-WHITE-SINGLEFAN
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。

材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする