サンコー[日用品]
バリアフリータイルマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
注文コード
68767554
品番
KD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
44×8
タイプ
無地
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
商品説明動画
【汚れても平気♪】マットのストレスは解消できます!
参考になった