BO-86 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768148 BO-86 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768148 BO-86 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768148

陶器ピカピカクリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768148 品番BO-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル 質量(g)4×5 寸法(cm)15×10 耐熱温度(℃)80 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68768157
2021-06-06
用途:
掃除時
建設業・工事業

トイレの手洗いボールの水垢を取りたくて購入しましたが、相当力を入れないと取れません。

対象商品:
68768157
2018-10-19
用途:
トイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレの手洗いにこびりついた水垢?カルシウム?の汚れを
何とかしたかったのですが、この製品ではいくらこすっても
落とすことは出来ませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする