曜日別特売
BO-87 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768157

 

BO-87 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768157
BO-87 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768157
BO-87 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768157
BO-87 陶器ピカピカクリーナー サンコー[日用品] 68768157

陶器ピカピカクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68768157品番BO-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質ポリエステル質量(g)4×5寸法(cm)15×10耐熱温度(℃)80適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68768157
2021-06-06
用途: 掃除時
建設業・工事業

トイレの手洗いボールの水垢を取りたくて購入しましたが、相当力を入れないと取れません。

対象商品 : 68768157
2018-10-19
用途: トイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレの手洗いにこびりついた水垢?カルシウム?の汚れを
何とかしたかったのですが、この製品ではいくらこすっても
落とすことは出来ませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする