KI-06 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768498

 

KI-06 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768498
KI-06 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768498
KI-06 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768498
KI-06 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768498

ハイソフトベンザシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード68768498品番KI-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

毛足が長く、ふわふわタッチでお尻にやさしい仕上げの高級タイプのベンザシート。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなりにくい。
裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
洗濯機でお洗濯できます。

厚さ(mm)15質量(g)75幅(cm)9.5混率(%)表面:毛:アクリル100、地糸:ポリエステル100、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)全長(cm)40使用場所トイレ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする