※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
DLCコート2枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
トラスコ品番
718-3724
718-3670
718-1130
718-3745
718-1140
718-4232
718-3707
718-3746
718-3724
718-4211
718-4235
718-3692
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68769350
品番
DLCES2060-1800
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
DLCコートの2枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
仕様
外径6×刃長18×シャンクテーパ角-×全長60×シャンク径6
トラスコ品番
718-3724
刃数
【ZEFP】2
シャンク径(Φmm)
6
切削径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応