曜日別特売
KL-10 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769374

 

KL-10 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769374
KL-10 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769374
KL-10 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769374
KL-10 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769374

デスク足元マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード68769374品番KL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
厚さ(mm)4質量(g)635混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)120×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする