曜日別特売
CLRS2006-01-020 UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 68769621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)4首下長(mm)2トラスコ品番718-4205注文コード68769621品番CLRS2006-01-020
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。

仕様外径0.6×CR0.1×有効長2×刃長0.6×全長50×シャンク径4トラスコ品番718-4205刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4首下長(mm)2コーナー半径Re(mm)0.1テーパーシャンク規格11°切削径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする