ユニオンツール
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数
【ZEFP】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
187
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナー半径Re(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769456
CLRS2010-005-020
718-3725
4
2
0.05
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769465
CLRS2010-005-040
718-3702
4
4
0.05
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769481
CLRS2010-01-020
718-3657
4
2
0.1
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769490
CLRS2010-01-040
718-3647
4
4
0.1
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769499
CLRS2010-02-020
718-3683
4
2
0.2
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769508
CLRS2010-02-040
718-3693
4
4
0.2
1
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769517
CLRS2005-005-010
718-1125
4
1
0.05
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769526
CLRS2005-005-020
718-4227
4
2
0.05
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769535
CLRS2005-005-030
718-3730
4
3
0.05
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769551
CLRS2005-005-050
718-3700
4
5
0.05
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769560
CLRS2005-01-010
718-4248
4
1
0.1
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769569
CLRS2005-01-020
718-4218
4
2
0.1
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769578
CLRS2005-01-030
718-3689
4
3
0.1
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769587
CLRS2005-01-050
718-3653
4
5
0.1
0.5
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769596
CLRS2006-005-020
718-4214
4
2
0.05
0.6
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769605
CLRS2006-005-040
718-4236
4
4
0.05
0.6
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769621
CLRS2006-01-020
718-4205
4
2
0.1
0.6
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769630
CLRS2006-01-040
718-3665
4
4
0.1
0.6
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769639
CLRS2008-005-020
718-3651
4
2
0.05
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769648
CLRS2008-005-040
718-3664
4
4
0.05
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769657
CLRS2008-01-020
718-3646
4
2
0.1
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769666
CLRS2008-01-040
718-1119
4
4
0.1
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769675
CLRS2008-02-020
718-1126
4
2
0.2
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769691
CLRS2008-02-040
718-3675
4
4
0.2
0.8
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769700
CLRS2015-005-040
718-3716
4
4
0.05
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769709
CLRS2015-005-060
718-3660
4
6
0.05
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769718
CLRS2015-01-040
718-4245
4
4
0.1
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769727
CLRS2015-01-060
718-1145
4
6
0.1
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769736
CLRS2015-02-040
718-3672
4
4
0.2
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769745
CLRS2015-02-060
718-1138
4
6
0.2
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769761
CLRS2015-03-040
718-1142
4
4
0.3
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769770
CLRS2015-03-060
718-1106
4
6
0.3
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769779
CLRS2015-05-040
718-3677
4
4
0.5
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769788
CLRS2015-05-060
718-3738
4
6
0.5
1.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769797
CLRS2020-005-040
718-3731
4
4
0.05
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769806
CLRS2020-005-060
718-1097
4
6
0.05
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769815
CLRS2020-01-040
718-3718
4
4
0.1
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769831
CLRS2020-01-060
718-4210
4
6
0.1
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769840
CLRS2020-02-040
718-4253
4
4
0.2
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769849
CLRS2020-02-060
718-4249
4
6
0.2
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769858
CLRS2020-03-040
718-4216
4
4
0.3
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769867
CLRS2020-03-060
718-4208
4
6
0.3
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769876
CLRS2020-05-040
718-1121
4
4
0.5
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769885
CLRS2020-05-060
718-1134
4
6
0.5
2
¥
5,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769901
CLRS2010-005-060
718-3686
4
6
0.05
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769910
CLRS2010-005-080
718-3679
4
8
0.05
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769919
CLRS2010-005-100
718-3709
4
10
0.05
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769928
CLRS2010-01-060
718-3728
4
6
0.1
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769937
CLRS2010-01-080
718-4202
4
8
0.1
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769946
CLRS2010-01-100
718-3637
4
10
0.1
1
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ